Csúszásgátló szőnyeg
Csúszásmentes járműszőnyeg
CSÚSZÁSMENTESÍTŐ-MAM69
Cikksz. 0963580169
EAN 4056808793947
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megfelel a VDI 2700 14. lapján szereplő előírásoknak
PVC puha habszivacs burkolat
Csak 3,0 mm vastag
Ennélfogva teljesen hajlékony, könnyű, helytakarékos és ellenáll a deformálódásnak
Kiegyenlíti a felület kisebb egyenetlenségeit
Mindkét oldalon használható
Zárt felületű
Nem szívja be a folyadékokat, így télen nem fagy meg
Nagy csúszási súrlódási együttható
0,8–1,0 μ
Szakítószilárdság
- Hosszirányú ellenállás ≥ 352 N/5 cm
- Keresztirányú ellenállás ≥ 176 N/5 cm
Nyújthatóság a szakadásig
- Hosszirányban ≥ 22%
- Keresztirányban ≥ 21%
Adatlapok(X)
| Szélesség | 1000 mm | 
| Hosszúság | 5000 mm | 
| Vastagság | 3 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 4919,500 g | 
| Szín | Fekete | 
| Anyag | PVC – polivinil-klorid |