Csupaszoló szerszám, UNIVERSAL PLUS
Lecsupaszító szerszám, univerzális
UNIVERZÁLIS KÁBELCSUPASZÍTÓ
Cikksz. 071441 033
EAN 4053479258171
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszanti vágások a kábel hosszabb szakaszainak csupaszításához
- Hosszanti ütköző csatlakozó rögzítőbilincsekhez való 11 mm-es csupaszítási hosszhoz (1,5–2,5 mm²)
- Hosszanti ütköző mindkét irányban a jobb- és balkezes használathoz
- Hosszanti ütköző parkolóhelyzettel a vezeték szabad megfogásához és minden csupaszolási hosszhoz
- Akár 15 mm széles szalagkábelhez és 1,5–50,0 mm² keresztmetszetű hajlékony vezetékekhez
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Csúszásmentes felület
- Reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus kábelek, TV koax kábelek, akár 15 mm széles szalagkábelek, 1,5 mm² és 2,5 mm² keresztmetszetű egyeres vezetékek csupaszolásához
Min./max. kábelátmérő | 4-15 mm |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-50 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 16-1 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 130 x 38 x 24 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Fekete, Piros |