Csupaszoló szerszám, AM 130
Lecsupaszító szerszám, AM 130
KÁBELCSUPASZÍTÓ-AM130-(8-13MM)
Cikksz. 071441 02
EAN 4062856500154
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négy pengés elrendezés a kisebb erőfeszítés és nagyobb pontosság érdekében
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Rögzítőcsipesz a biztonságos tároláshoz
- Reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F kábel csupaszolásához
Használható süllyesztve szerelt, üreges falszerkezetű és betonfali aljzatokhoz
Min./max. kábelátmérő | 8-13 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 124 x 35 x 25 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Fekete, Piros |