Csupaszoló kés, AM 281
Kábelcsupaszító kés, AM 281
KÁBELCSUPASZÍTÓ-KÉS-AM281-(8-28MM)
Cikksz. 071441 00
EAN 4062856499250
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vágásmélység a fogantyú végén levő csavarral állítható
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Automatikus átállás kerek vágásról hosszanti vágásra
- Titán-nitriddel bevont pótpenge a házban
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 kábelek csupaszolásához ∅ 13 mm-től
Min./max. kábelátmérő | 8-28 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 132 x 29 x 35 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Fekete, Szürke, Piros |
TARTALÉK KÉS