Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csupaszítófogó DIN ISO 5743

Kábelcsupaszító fogó, DIN ISO 5743
BLANKOLÓ FOGÓ, L160MM

Cikksz. 071501 577

EAN 4050382274892

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csupaszítófogó DIN ISO 5743

Cikksz. 071501 577
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
A beépített nyitórugó automatikus szétnyitja a fogót



Kiváló minőségű szerszámacél


Hosszú élettartam és precíz felületvágás.



Állítócsavar: Recézett önzáró anya



Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt



Fogófelület: Kétszer mártott PVC



Csukló: Beültetett csukló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kábelek és vezetékek pontos és erőfeszítés nélküli csupaszítása

Hosszúság (L)

160 mm

Max. huzalátmérő (Ø)

5 mm

Max. huzalkeresztmetszet

10 mm²

Bevonat

Lakkozott

Hosszúság collban

6-1/4 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk