Csuklós hosszabbító, 1/2 colos
Csuklós hosszabbító, 1/2 colos
CSUKLÓS-HOSSZABBÍTÓ-12,5 (1/2") 919-5
Cikksz. 1952000824
EAN 4000896046461
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hajtó négyszög 1/2"
- Gömb alakú, kúpos négylapfejjel, minden oldalra 12,5°-os szögben elfordul
- A dugókulcsbetétbe ütközésig benyomott csuklós hosszabbítót merev hosszabbítóként is lehet használni
- Szűk helyeken lévő csavarkötések kezeléséhez és/vagy zavaró szélek kikerüléséhez
- Króm-vanádium
- Felület: Krómozott, polírozott
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság | 123 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 185,300 g |