Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/4"
Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/4 colos
RACSNIS-KAR-CSUKLÓS-1/4-L151MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fog, 5°-os forgásszög, meghúzáskor 17 fog van igénybe véve az alacsonyabb forgásszög melletti nagyobb erőátvitel érdekében, sok hagyományos racsnival ellentétben
- Kivitel: krómozott
- Karbantartási utasítások
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Hosszúság (L1) | 151 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 28 mm |
Racsniátmérő (D2) | 16 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!