Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", PP nyél,hossz.ható
RACSNIS-KAR-CSUKL-TELESZK-3/8-L258-373MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
Optimális erőátvitel
A kihúzható nyél max. 373 mm-ig meghosszabbítható
Kényelmes munkavégzés
- Gyors kivetés biztonsági zárral
- Flexibilis, elforgatható racsnis fej rögzítőberendezéssel. 72 fog 5°-os forgásszöggel.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Min./max. hossz (L1) | 258-373 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 110 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 13 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 26,5 mm |
Persely külső átmérője (B3) | 20,6 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 31 mm |
Racsniátmérő (D2) | 37 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!