Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható
3/8 colos csuklós fejű racsnis kulcs, hosszított
RACSNIS-KAR-CSUKL-TELESZK-3/8-L251-365MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fogú, 5°-os forgásszög
- Kivitel: krómozott
- Fej: 180°-ban elforgatható csukló
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Bevonat | Krómozott |
Min./max. hossz (L1) | 251-365 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 20 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 31 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 17 mm |
Racsniátmérő (D2) | 28 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!