Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csuklópántos tartókonzolok Állványokhoz és különálló polcokhoz

Csuklópántos tartókonzolok
LENYÍLÓ KONZOL 60KG 410X430MM

Cikksz. 0683381400
EAN 4011231568036

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A lehajtható konzolmechanizmus lehetővé teszi, hogy a polcok szükség esetén lehajthatók legyenek a rugalmas helykialakítás érdekében

A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Lakkozott

Szín

Fehér

Furatátmérő

5 mm

Teherbírás páronként

60 kg

Magasság (H)

410 mm

Szélesség (B)

30 mm

Mélység (T)

430 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk