Csővezeték-bekötődoboz, vízóra, szárazépítés
Csővezeték-bekötődoboz, vízóra, szárazépítés
SZERELŐDOBOZ-VÍZÓRA-ISTA-DB-KLUDI
Cikksz. 5275020071
EAN 4052703984688
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
Milliméteres pontosságú és szoros illeszkedés az optimális hangszigetelés érdekében
Egyszerű felszerelés
Gyors szerelés csavarok nélkül
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések teljesen előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
Maximális méretpontossággal tesztelve
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Megkönnyíti a munkát
- Kiküszöböli az egyenetlenségeket a burkolás során
- Nincs korrózió
- Kondenzvíz ellen védett
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.
Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.
Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra
Adatlapok(X)
Szaniterek gipszkartonba történő felszereléséhez
1. A gipszkartont felszerelő vállalatnak fel kell szerelnie a padozati és mennyezeti síneket. A függőleges CW profilokat csak lazán szerelje fel a sínekre (még ne rögzítse teljesen).
2. Típusonként rendszerezze a bekötődobozokat (WB, BT, ST, mosdókagyló vagy mosógép), és határozza meg a szerelési magasságot. Szerelje be a bekötődobozokat a két CW profil közé, vízszintesen állítsa egy vonalba, majd szorítófogókkal rögzítse azokat.
3. Végül erősítsen egy függőleges CW profilt a padozathoz, nehogy a bekötődobozok elmozdulhassanak.
![]() | |
Dobozszélesség | 350 mm |
Vízmérő gyártója | Ista |
Szelep gyártója | Kludi |
Vízóra száma | 2 darab |
Dobozmagasság | 240 mm |
Doboz mélysége | 70 mm |
Elzárószelep | 3/4 |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
Terméktömeg (darabonként) | 4422 g |
Szín | Piros |