Csővezeték-bekötődoboz, normál mosdókagyló, gipszkarton
Csővez.-bek.dob, norm.mosdók., szab.vál., DW 80 mm
SZERELŐDOBOZ-MOSDÓ-HW80-DN16-LWR-WWTR50
Cikksz. 5275003243
EAN 4052712120787
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
Egyszerű felszerelés
Gyors szerelés csavarok nélkül
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések teljesen előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
- Maximális méretpontossággal tesztelve
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Megkönnyíti a munkát
- Kiküszöböli az egyenetlenségeket a burkolás során
- Nincs korrózió
- Kondenzvíz ellen védett
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.
Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszer típusát.
A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.
Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra
Adatlapok(X)
Szaniterek gipszkartonba történő felszereléséhez
1. A gipszkartont felszerelő vállalatnak fel kell szerelnie a padozati és mennyezeti síneket. A függőleges CW profilokat csak lazán szerelje fel a sínekre (még ne rögzítse teljesen).
2. Típusonként rendszerezze a bekötődobozokat (WB, BT, ST, mosdókagyló vagy mosógép), és határozza meg a szerelési magasságot. Szerelje be a bekötődobozokat a két CW profil közé, vízszintesen állítsa egy vonalba, majd szorítófogókkal rögzítse azokat.
3. Végül erősítsen egy függőleges CW profilt a padozathoz, nehogy a bekötődobozok elmozdulhassanak.
![]() | |
Dobozszélesség | 350 mm |
Dobozmagasság | 270 mm |
Doboz mélysége | 70 mm |
Víz bemenet | Hideg víz, Meleg víz |
Cső középpontja és cső középpontja közötti távolság | 80 mm |
Lefolyócső gyártója | Geberit |
Lefolyócső hossza | 420 mm |
DN csőcsatlakozás | Névleges átmérő 16 alulról |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
DN lefolyócső | DN 50 |
Csőhossz | 1000 mm |
Csőrendszer gyártó | Szabadon választható |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1430,000 g |