Csővezeték-bekötődoboz, konyhai mosogató, falazat
Csővezeték-bekötődoboz, mosogató, szab. v. falazat
SZERELŐDOBOZ-KONYHA-FAL-DN16-LWR-WWTR50
Cikksz. 5275207241
EAN 4052712122279
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadon választható csőrendszer. Előre összeszerelt doboz a gyors felszereléshez és a problémamentes csőátvezetéshez
A speciális gipszkarton alaplap prémium minőséget biztosít nyomás- és hőmérséklet-ingadozások esetén is
Egyszerű magasságállítás
A fali panel közepén lévő jelzés alapján
Előszigetelt
További szigetelés gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Jelentős időmegtakarítás
- A csőátvezetések előszereltek, feszültségmentesek és azonnal csatlakoztathatók
- A nagy méretű és igényes kivitelű fali panelek javítják a fali csatlakozás minőségét
Nincs szükség toldalékra
- A gipszkarton azonnal szigetelhető
Stabil felület
A gipszkarton- és burkolatalapok tartósan stabil felületet biztosítanak.
Optimális szigetelés
A milliméter pontosságú kimeneti vezetőknek köszönhetően a szerelvények védettek.
Kérjük, hogy rendeléskor adja meg a kívánt csőrendszert.
A megrendeléshez a következő információk szükségesek:
Cső gyártója: pl. Viega
Cső típusa: pl. Raxofix
A rendelése nem dolgozható fel ezen információk nélkül.
Egyéni kialakítás. Meghosszabbított szállítási idő: max. 7 munkanap.
Ezek a termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza. Minden megrendelés egyedileg, az ügyfél igényei szerint kerül legyártásra
Adatlapok(X)
Falazatba szerelt szaniterekhez
1. A mellékelt bekötődoboz segítségével vagy a szerelési javaslat alapján ki kell hagyni a helyet a falazatban.
2. Ezután a szerelő idomszer és 1C szerelőhab segítségével fel kell erősíteni a dobozt.
3. A habhoz mellékelt utasításoknak megfelelően várja meg, amíg megszárad, majd távolítsa el a szerelő idomszert.
![]() | |
Dobozszélesség | 240 mm |
Dobozmagasság | 270 mm |
Doboz mélysége | 70 mm |
Cső középpontja és cső középpontja közötti távolság | 160 mm |
Lefolyócső gyártója | Geberit |
DN lefolyócső | DN 50 |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
DN csőcsatlakozás | Névleges átmérő 16 alulról |
Csőhossz | 1000 mm |
Lefolyócső hossza | 475 mm |
Csőrendszer gyártó | Szabadon választható |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1142,000 g |