Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csővezeték-bekötőd., konyhai mosogató, szab. v. DC

Csővezeték-bekötőd., konyhai mosogató, szab. v. DC
SZERELŐDOBOZ-KONYHA-DN16-LWR-WWTR50

Cikksz. 5275007241

EAN 4052712121005

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csővezeték-bekötőd., konyhai mosogató, szab. v. DC

Cikksz. 5275007241
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
Hot and cold water, connection dimensions: 160 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dobozszélesség

350 mm

Dobozmagasság

270 mm

Doboz mélysége

70 mm

Cső középpontja és cső középpontja közötti távolság

160 mm

Lefolyócső gyártója

Geberit

DN lefolyócső

DN 50

Doboz anyaga

Zárt cellás poliuretánhab

DN csőcsatlakozás

Névleges átmérő 16 alulról

Csőhossz

1000 mm

Lefolyócső hossza

420 mm

Csőrendszer gyártó

Szabadon választható

Szín

Piros

Terméktömeg (darabonként)

1510 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk