Csőv-bekötődoboz, mosógép bek., szab. vál. DC
Csőv-bekötődoboz, mosógép bek., szab. vál. DC
SZERELŐDOBOZ-MOSÓGÉPHEZ-DN16-LWR-DN50
Cikksz. 5275009241
EAN 4052712121067
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Dobozszélesség | 350 mm |
Dobozmagasság | 270 mm |
Doboz mélysége | 70 mm |
Víz bemenet | Hideg víz |
Doboz anyaga | Zárt cellás poliuretánhab |
DN lefolyócső | DN 50 |
DN csőcsatlakozás | Névleges átmérő 16 alulról |
Csőhossz | 1000 mm |
Csőrendszer gyártó | Szabadon választható |
Kivitel | Mosógép, aljzattal |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1026,000 g |