Csőszifon Polipropilén, fehér
Csőszifon
MŰA.SZIFON
Cikksz. 0888800001
EAN 4024835769044
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, előszerelt lefolyószerelvény rozettával, mosdókhoz
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége | DN 32 |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 130 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Háztartási tisztítószerek |
Min./max. magasság (H1) | 150-225 mm |
2. magasság (H2) | 104 mm |
Hosszúság (L) | 270 mm |