Csőszegecs, A alak DIN 7340, nikkelezett sárgaréz, A alak
DIN 7340 nikkelezett sárgaréz, A alak
Cikksz. 0926313204
EAN 4045727451779
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Forma | A |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Fejátmérő (d2) | 4,5 mm |
Fejhossz (k1) | 0,5 mm |
Hosszúság (l1) | 4 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,101 g |
Falvastagság (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |