Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csőrös fogó DIN ISO 5745

CSŐRÖSFOGÓ CSÚSZÁSMENTES NYÉL L200M

Cikksz. 071501 568

EAN 4050382275158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csőrös fogó DIN ISO 5745

Cikksz. 071501 568

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Vágóélek: További indukciós edzés

  • Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt

  • Fogófelület: Kétszer mártott PVC

  • Csukló: Beültetett
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8 hüvelyk

Pofahossz (L3)

77 mm

Pofavastagság (T1)

11 mm

Pofacsúcs szélessége (W4)

4 mm

Pofaszélesség (W3)

20 mm

Pofacsúcs vastagsága (T2)

3 mm

Bevonat

Lakkozott

Anyag

Acél

Markolat anyaga

Polivinil-klorid

Kivitel

2-szeres merítésű

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk