Csőrögzítő bilincs, Multifix DIN 3016, RSGU/D1 alak, W1/MVQ
Cső- és rögzítőbilincs, Multifix, acél/MVQ
CSŐBIL-RSGU-MVQ-GREY-B12MM-D8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rögzítőbilincs gumiprofillal, szürke
Merevített fülek
A támasztóalátétek megakadályozzák, hogy a fülek nagy mechanikai igénybevétel esetén eltörjenek
Gumiprofil
- Rezgés elleni védelem
- Szivárgás elleni védelem
- Hangelnyelő
- Kiválóan ellenáll a súrlódásnak, alkoholnak, savaknak és lúgoknak
Adatlapok(X)
Csövek, kábelek, kábelkötegek, védőcsövek, tömlők és egyéb vezetékek rögzítéséhez motorok, karosszériák, tartógerendák, szerelvények, gépek stb. esetén.
![]() | |
Width (B) | 12 mm |
Nominal diameter (D) | 8 mm |
Peremfurat (d1) | M5 |
Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S) | 12 mm |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Gumiprofil anyaga | Szilikongumi |
Gumiprofil szín | Szürke |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: 170 °C |