Csőrögzítő bilincs DIN3015-1, könnyű kivitel, sima belső felület, W.TEC sorozat
DIN 3015-1, PA belső felület, sima, W.TEC sorozat
W.TEC

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tömlők és kábelek rögzítésekor ajánlatos sima belső felületű bilincseket használni, előfeszítés alkalmazása nélkül. Az s1 rés többé már nem szükséges. Ez csökkenti a blokk magasságát (h1).
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
Fedőlappal együtt
DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Belső kulcsnyílású csavar, ISO 4762
DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret a DIN szerint | 2 |
Belső átmérő (d1) | 17.2 mm |
Furattávolság (e1) | 26 mm |
Hosszúság (l1) | 41.2 mm |
Szélesség (b4) | 30 mm |
Magasság (h1) | 32.2 mm |
DIN | 3015-1 |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Kivitel | Sima belső felület |
Felhasználható | Csövek |