Csőrögzítő bilincs 1. rész – Könnyű sorozat
DIN 3015-1, PP belső felület, sima
CSŐBILINCS-DIN3015-1-PP-SZ6-648,3
Cikksz. 0599164831
EAN 4038898448259
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános tulajdonságok
- Tömlők és kábelek befogásához
- A leggyakoribb méretekhez kapható
- Környezetvédelem a rezgés- és zajcsökkentő tulajdonságok miatt
- Nagyon jó ellenállóképesség az időjárással szemben, még szélsőséges körülmények között is
Alkalmazandó csavarméretek
Hatlapfejű csavar, DIN 931/933 és ISO 4014/4017
A DP fedőlappal együtt
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1/0 — M6 x 30
- 1A/1 — M6 x 30
- 2/2 — M6 x 35
- 3/3 — M6 x 40
- 4/4 — M6 x 45
- 5/5 — M6 x 60
- 6/6 — M6 x 70
- 7/7 — M6 x 100
- 8/8 — M6 x 125
Imbuszcsavar, ISO 4762
STAUFF/DIN méret – csavarméretek (metrikus)
- 1/0 — M6 x 20
- 1A/1 — M6 x 20
- 2/2 — M6 x 25
- 3/3 — M6 x 30
- 4/4 — M6 x 35
- 5/5 — M6 x 50
- 6/6 — M6 x 60
- 7/7 — M6 x 90
- 8/8 — M6 x 110
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 6 |
Névleges méret a DIN szerint | 6 |
Belső átmérő (d1) | 48,3 mm |
Furattávolság (e1) | 66 mm |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Szélesség (b4) | 30 mm |
Magasság (h1) | 64,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Zöld |
Kivitel | Sima belső felület |
Felhasználható | Csövek |