Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csomagolószalag, papír

Csomagolószalag, papír
RAGASZTÓ-SZALAG-PAPÍR-50MMX50M

Cikksz. 09850501
EAN 4011231916806

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csomagolószalag, papír

Cikksz. 09850501

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erős, kiváló minőségű, felelősségteljes forrásból származó ragasztószalag speciális papír- és kartondobozokhoz
  • A papír nagyon nagy tágulási képessége miatt ellenáll a kisebb ütéseknek

  • Kézzel könnyen téphető

  • Felelősségteljesen kezelt erdőkből származó és/vagy újrahasznosított anyagokból gyártott

  • A tartós, oldószermentes, szintetikus gumi ragasztóanyagnak és a szilikonmentes elválasztó réteggel ellátott papír alapszövetnek köszönhetően kiváló tapadás és jó szakadásállóság

  • Sok más műanyag szalaghoz képest csendesebb letekerés

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kartonpapírból, teljes kartonpapírból és hullámkartonból készült könnyű és közepes súlyú kartonpapír dobozok lezárásához

  • A ragasztószalag felhordása történhet kézzel vagy adagolóval

  • Automatizált alkalmazásokhoz is alkalmas

Hordozóanyag

Papír

Ragasztóanyag alapozó

Szintetikus gumi

Szín

Barna

Kivitel

Préselt

Szélesség

50 mm

Hosszúság

50 m

Vastagság

107 µm

Nyújthatóság a szakadásig

6 %

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

18,8 N

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 25 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 70 °C

UV állóság

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Nedvességállóság

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csomagoló ragasztószalag adagoló

RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓ 2K B50MM

Univerzálisan használható minden kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 50 mm széles csomagolószalaghoz. Védőburkolattal.