0648 056 016QUADRO-L Vario ütvefúrószár, D6,0-L165-AL102
0648 058 016QUADRO-L Vario ütvefúrószár, D8,0-L165-AL1002
0648 051 016QUADRO-L Vario ütvefúrószár, D10,0-L165-AL1002
BASIC VEGYI CSOMAG
Csz.: 0988 017 921
14 900 ft + áfa/ csomag
Tartalma:
Cikkszám
Megnevezés
Cs.e. [db]
0890 108 7Féktisztító, 500 ml6
0890 200 9ROST OFF MAX csavarlazító, 300 ml1
0893 055 400Kéztisztító krém, 450 ml1
0893 055 40Multi karbantartó olaj, 400 ml1
0893 090 0KLEBFIX pillanatragasztó, 5 g1
0893 104 500HSW 100 kenőzsír, 500 ml1
0893 106HHS 2000 kenőolaj, 500 ml1
ZSÍRZÓ CSOMAG
Csz.: 0988 017 448
14 900 ft + áfa/ csomag
Tartalma:
Cikkszám
Megnevezés
Cs.e. [db]
0893 874 1Agri kenőzsír, 400 g4
0986 0075/PK kézi zsírzó1
Az akció a készlet erejéig érvényes.
Fenntartjuk a jogot, hogy a megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.