basic tisztító csomag
Csz.: 0988 016 647
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0890 61 |
OLAJKÖTŐ GRANULÁTUM, 10 KG |
1 |
| 0893 125 005 |
R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ, 5L |
1 |
| AJÁNDÉK |
| M457 106 999 |
MODYF COOLING HŰSÍTŐ NYAKPÁNT |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
Az AJÁNDÉK beváltásához használja a BASIC kupon kódot a kosár oldalon.
pro tisztító csomag
Csz.: 0988 016 648
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0890 61 |
OLAJKÖTŐ GRANULÁTUM, 10 KG |
1 |
| 0893 125 005 |
R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ, 5L |
1 |
| 0899 103 170 |
ASKELLA ÁTTETSZŐ VÉDŐSZEMÜVEG, EN 16 |
1 |
| 0899 411 220 |
TIGERFLEX DOUBLE VÉDŐKESZTYŰ, 10-ES MÉRET |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
gumis csomag
Csz.: 0988 016 649
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0714 130 30 |
3 DB-OS DUGÓKULCS KÉSZLET ALUFELNIHEZ |
1 |
| 0890 200 9 |
ROST OFF MAX, 300 ML |
1 |
| 0893 800 |
CU 800 RÉZSPRAY, 300 ML |
1 |
| 0890 108 7 |
FÉKTISZTÍTÓ, 500 ML |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
racsnis csomag
Csz.: 0988 016 650
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0712 014 0 |
1/4”-OS RACSNIS KAR, 135 MM |
1 |
| 0893 106 |
HHS 2000 KENŐOLAJ, 500 ML |
1 |
| 0890 200 9 |
ROST OFF MAX, 300 ML |
1 |
| 0890 108 7 |
FÉKTISZTÍTÓ, 500 ML |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
csavarhúzó csomag
Csz.: 0988 016 651
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0613 942 26 |
6 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET |
1 |
| 0893 106 |
HHS 2000 KENŐOLAJ, 500 ML |
1 |
| 0890 200 9 |
ROST OFF MAX, 300 ML |
1 |
| 0890 108 7 |
FÉKTISZTÍTÓ, 500 ML |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
vágó csomag
Csz.: 0988 016 653
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0715 66 274 |
2K FEKETE VÁGÓKÉS, 9 X 160 MM |
1 |
| 0715 66 275 |
2K FEKETE VÁGÓKÉS, 18 X 170 MM |
1 |
| 0715 66 073 |
TÖRHETŐ FEKETE KÉSPENGE, 9 MM |
20 |
| 0715 66 053 |
TÖRHETŐ FEKETE KÉSPENGE, 18 MM |
20 |
| 0899 400 741 |
W-110 VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ, 9-ES MÉRET |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
vulkánfíber csomag
Csz.: 0988 016 654
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0586 580 125 |
TÁMASZTÓTÁNYÉR VULKÁNFÍBER TÁRCSÁHOZ, D125 MM |
1 |
| 0580 125 60 |
VULKÁNFÍBERTÁRCSA, K60/D125 X 22,23 MM |
50 |
| 0580 125 80 |
VULKÁNFÍBERTÁRCSA, K80/D125 X 2,23 MM |
50 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
csiszoló csomag
Csz.: 0988 016 655
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0587 01 80 |
CSISZOLÓSZIVACS, G80 |
10 |
| 0587 01 100 |
CSISZOLÓSZIVACS, G100 |
10 |
| 0587 01 120 |
CSISZOLÓSZIVACS, G120 |
10 |
| 0587 01 160 |
CSISZOLÓSZIVACS, G160 |
10 |
| 0587 01 180 |
CSISZOLÓSZIVACS, G180 |
10 |
| 0587 01 220 |
CSISZOLÓSZIVACS, G220 |
10 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
bit csomag
Csz.: 0988 016 656
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0614 176 651 |
1/4”-OS PZ1 KÉK BIT, 25MM |
10 |
| 0614 176 652 |
1/4”-OS PZ2 FEKETE BIT, 25 MM |
30 |
| 0614 176 653 |
1/4”-OS PZ3 ZÖLD BIT, 25 MM |
10 |
| 0614 176 638 |
1/4”-OS MÁGNESES BITBEFOGÓ, 66 MM |
2 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
vegyi csomag
Csz.: 0988 016 657
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0893 106 |
HHS 2000 KENŐOLAJ, 500 ML |
1 |
| 0893 106 4 |
HHS FLUID KENŐZSÍR, 500 ML |
1 |
| 0890 108 7 |
FÉKTISZTÍTÓ, 500 ML |
12 |
| AJÁNDÉK |
| 0893 764 650 |
QUICK FRESH AKTÍV, 100 ML |
1 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.
korong csomag
Csz.: 0988 016 658
Tartalma:
| Cikkszám |
Megnevezés |
Cs.e./db |
| 0669 230 121 |
RED LINE VÁGÓKORONG ROZSDAMENTES ACÉLHOZ, D125 MM |
10 |
| 0579 580 326 |
RED LINE LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ACÉLHOZ ÉS NEMESACÉLHOZ, G60, D125 MM |
10 |
| 0579 580 328 |
RED LINE LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ACÉLHOZ ÉS NEMESACÉLHOZ, G80, D125 MM |
10 |
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet.