Csőfüggesztő szemek
Csőfüggesztő szemek
SZEMES CSATLAKOZÓ M8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
Csak alárendelt rögzítésre
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
A cinköntvényeket nem szabad 80 °C fölé hevíteni.
Adatlapok(X)
- Perforált acélszalagok felfüggesztése a rögzítőszemre csavarozással, ha a csöveket szerelősínnel fektetik
- Függesztve szerelhető szerelősínek, kalapácsfejű csavarok, szerelés fűzőkarikákkal, perforált acélszalagok
Anyag | Cink formaöntvény |
Hosszúság (L) | 37 mm |
Szélesség (B) | 22,5 mm |
Furatátmérő (RL) | 12 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |