Csőbilincs, kettős
Bilincs csőszerelésekhez, kétíves
Cikksz. 059290124
EAN 4038898501510
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Üres csövek (pl. rugalmas villanyszerelési csövek, fűtőcsövek) kezeletlen betonfelületre, falnyílásokba stb. történő rögzítéséhez.
![]() | |
Min./max. a következő külső csőátmérőhöz: (ØD) | 24-25 mm |
Furatátmérő (RL) | 6,1 mm |
Szalagszélesség (B) | 20 mm |
Szalagvastagság (t) | 1,5 mm |
Hosszúság (L) | 86 mm |
1. távolság (A) | 55 mm |
Magasság (H) | 22,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!