Tömlőbilincs szorítópofákkal
Szorítópofás tömlőbilincs, DIN 3017 B1 W1
CSŐBILINCS-DIN3017-B1-W1-B9MM-D16MM
Cikksz.
054016 9
EAN 4011231448086
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
Nagy és egyenletes kontaktnyomású alkalmazásokhoz
Erőteljes rögzítés
- Nagy szorítóerő
- Nagy sűrűségű
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Légzsák, rögzítés
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szalagszélesség | 9 mm |
Névleges átmérő | 16 mm |
Min./max. befogási tartomány | 15,5-16,5 mm |
Kihajtás módja | Horony |
Meghúzási nyomaték | 1.2 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!