Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csőbilincs, egyes

Bilincs csőszerelésekhez, egyíves
FÉLBILINCS 23-24MM

Cikksz. 059290024
EAN 4038898501336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csőbilincs, egyes

Cikksz. 059290024

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Üres csövek (pl. rugalmas villanyszerelési csövek, fűtőcsövek) kezeletlen betonfelületre, falnyílásokba stb. történő rögzítéséhez.

Min./max. a következő külső csőátmérőhöz: (ØD)

24-25 mm

Furatátmérő (RL)

6,1 mm

Szalagszélesség (B)

20 mm

Szalagvastagság (t)

1,5 mm

Hosszúság (L)

56 mm

Magasság (H)

22,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi beütőcsap nagy gallérral

BEÜTŐSZEG NAGY PEREMMEL 4X18

Nagy gallérral
x 100 db
Szögbeütő szerszám kézi beütőcsappal

BEÜTŐSZERSZÁM BETONSZEGHEZ