Csőbilincs aszimmetrikus zárral
Csőbilincs, DIN 3017, A alak, W2
CSŐBILINCS-DIN3017-W2-B12MM-(50-70MM)
Cikksz. 054925070
EAN 4024835051064
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletes erőeloszlás az aszimmetrikus háznak köszönhetően
- Az aszimmetrikus kialakítás megakadályozza, hogy a befogófej meghúzáskor elmozduljon
- A sima, dombornyomott belső felület és a lekerekített szélek miatt nincs sérülés és nem károsodik a tömlő
Adatlapok(X)
Ideális üzemanyag-vezeték rendszerekhez, hűtővízhez/fűtéshez, légvezetékekhez és általános rögzítéshez/megerősítéshez.
Befogószalag anyag | Ferrites acél F1 |
Befogószalag felület | Sima |
Csavar anyaga | Acél |
Csavar felület | Horganyzott |
Ház anyaga | Ferrites acél F1 |
Szalagszélesség | 12 mm |
Min./max. befogási tartomány | 50-70 mm |
Kihajtás módja | H |
Kulcsnyílás (SW) | 7 mm |
Meghúzási nyomaték | 5 Nm |
Szabványok | DIN 3017 |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!