Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csőbilincs aszimmetrikus zárral

Csőbilincs, DIN 3017, A alak, W2
CSŐBILINCS-DIN3017-B9MM-(40-60MM)

Cikksz. 053914060

EAN 4011231446471

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csőbilincs aszimmetrikus zárral

Cikksz. 053914060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Aszimmetrikus ház, sima, dombornyomott belső felületű pánt és lekerekített szélek
  • Egyenletes erőeloszlás az aszimmetrikus háznak köszönhetően

  • Az aszimmetrikus kialakítás megakadályozza, hogy a befogófej meghúzáskor elmozduljon

  • A sima, dombornyomott belső felület és a lekerekített szélek miatt nincs sérülés és nem károsodik a tömlő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális üzemanyag-vezeték rendszerekhez, hűtővízhez/fűtéshez, légvezetékekhez és általános rögzítéshez/megerősítéshez.

Befogószalag anyag

Ferrites acél F1

Befogószalag felület

Sima

Csavar anyaga

Acél

Csavar felület

Horganyzott

Ház anyaga

Ferrites acél F1

Szalagszélesség

9 mm

Min./max. befogási tartomány

40-60 mm

Kihajtás módja

H

Kulcsnyílás (SW)

7 mm

Meghúzási nyomaték

3 Nm

Szabványok

DIN 3017

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz hajlékony szárral

HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 7X150

Hengeres szár hajlékony tengellyel és fényesre nikkelezett fejjel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csőbilincs készlet, szalag szélesség: 9 mm 121 darabos

CSŐBILINCS-KLT-B9MM-KL7-CSAVH-121DB