TIPP® szilikon csőbilincs
Csőbilincs, TIPP, szilikon
SZILIKONOS CSŐBILINCS-M8/10-(12-15MM)
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Zárócsavar, elvesztés elleni védelemmel
- Szilikon betét
- Gumibetét a DIN 4109 szabványnak megfelelően
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Melegvíz-vezetékekhez és gőzvezetékekhez
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 12-15 mm |
DIN 2440, DIN 2448 acélcsőhöz | 1/4 |
Hosszúság (L) | 57,5 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 x M10 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,5 mm |
Megengedett terhelés | 1 kN |
Anyag | Lemezacél |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: 225 °C |
Tömeg | 53 g |
Halogénmentes | Igen |
Klórmentes | Igen |
Szilikonmentes | Nem |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
DIN | 4109 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |
Csavarátmérő | 6 mm |