Csőbilincs
Csőbilincs, AISI 430
CSŐBILINCS-DIN3017-B9MM-(60-80MM)
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rögzítés során a cső nem sérül
- A bilincs belső oldala sima, nincsenek rajta bemélyedések vagy kiemelkedő részek
- Pánt és lakat: nemesacél
- A bilincs lekerekített élei nem sértik meg a csövet
- Optimális záródás a rendkívül rövid lakatnak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Befogószalag anyag | Nemesacél, AISI 430 |
Ház anyaga | Nemesacél, AISI 430 |
Szalagszélesség | 9 mm |
Min./max. befogási tartomány | 60-80 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 7 mm |