Csőanya csőmenettel DIN 431, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 431 bevonatlan nemesacél, A4
CSŐANYA-B-FORMA-KL21-DIN431-A4-1/4ZO
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus x névleges átmérő collban (D) | G 1/4 hüvelyk |
Külső hajtás (s1) | SW21 |
Magasság (m1) | 6 mm |
Sarokméret | 22.78 mm |