Cső távtartó bilincse, tűzihorganyzott
Cső távtartó bilincse, tűzihorganyzott
KLIP-MEREV-HDG-CND-EN25
Cikksz. 0971601625
EAN 4061975221087
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nemesacél, M5 x 16 mm-es lencsefejű csavarokkal
- Horonnyal
Adatlapok(X)
Stapa-Steck-WESF vagy Stapa-Gewinde-WESF típusú merev, tűzihorganyzott csövek elvezetéséhez (egypontos rögzítés)
Névleges méret | 25 |
Csatlakozómechanizmussal (függőleges) | Nem |
Ékhorony hossz | 10 mm |
Ékhorony szélesség | 6,5 mm |
Min./max. hőállóság | -45 eddig: 400 °C |
Anyag | Acél |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |