Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cső- és tartóbilincs, Multifix

Cső- és rögzítőbilincs, Multifix DIN 3016 ST/EPDM
CSŐBILINCS-RSGU-DIN3016-EPDM-FKT-B15-D25

Cikksz. 054225 15

EAN 4011231449588

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cső- és tartóbilincs, Multifix

Cikksz. 054225 15

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítőbilincs gumiprofillal

Merevített fülek


A támasztóalátétek megakadályozzák, hogy a fülek nagy mechanikai igénybevétel esetén eltörjenek



Gumiprofil


  • Rezgés elleni védelem

  • Védelem a víz behatolása ellen

  • Zajszigetelő


Ellenáll a következőknek:


  • Kopás (jó)

  • Az időjárás hatása (nagyon jó)

  • Ózon (nagyon jó)

  • Öregedés (nagyon jó)

  • Fény (jó)

  • Alkohol (jó)

  • Savak (jó)

  • Lúgos oldatok (jó)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, kábelek, kábelkötegek, védőcsövek, tömlők és egyéb vezetékek rögzítéséhez motorok, karosszériák, tartógerendák, szerelvények, gépek stb. esetén.

Szélesség (B)

15 mm

Névleges átmérő (D)

25 mm

Peremfurat (d1)

M6

Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S)

23,7 mm

Szabványok

DIN 3016

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Gumiprofil anyaga

EPDM

Gumiprofil szín

Fekete

Shore A keménység

70

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cső- és rögzítőbilincs készlet 116 db-os, rendszerkofferben

CSŐBILINCS-SYSKO-MULTIFIX-118DB

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk