Cső- és tartóbilincs, Multifix
Cső- és rögzítőbilincs, Multifix DIN 3016 ST/EPDM
CSŐBILINCS-RSGU-DIN3016-EPDM-FKT-B12-D6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Merevített fülek
A támasztóalátétek megakadályozzák, hogy a fülek nagy mechanikai igénybevétel esetén eltörjenek
Gumiprofil
- Rezgés elleni védelem
- Védelem a víz behatolása ellen
- Zajszigetelő
Ellenáll a következőknek:
- Kopás (jó)
- Az időjárás hatása (nagyon jó)
- Ózon (nagyon jó)
- Öregedés (nagyon jó)
- Fény (jó)
- Alkohol (jó)
- Savak (jó)
- Lúgos oldatok (jó)
Adatlapok(X)
Csövek, kábelek, kábelkötegek, védőcsövek, tömlők és egyéb vezetékek rögzítéséhez motorok, karosszériák, tartógerendák, szerelvények, gépek stb. esetén.
![]() | |
Szélesség (B) | 12 mm |
Névleges átmérő (D) | 6 mm |
Peremfurat (d1) | M5 |
Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S) | 11 mm |
Szabványok | DIN 3016 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Gumiprofil szín | Fekete |
Shore A keménység | 70 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!