Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cső- és rúdtartó, 3-as típus

Cső-/rúdtartó 3-as típus
ALKTRSZ-PSA-TENG.TART-(D7,5-7,8MM)-SW

Cikksz. 0501121115

EAN 4047376898073

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cső- és rúdtartó, 3-as típus

Cikksz. 0501121115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A cső ismételt összeszerelése és szétszerelése lehetséges, rúdtartó nyílás a tetején
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egy - három csőhöz vagy rúdhoz

Min./max. furatátmérő

6-6,2 mm

Min. rögzítési vastagság

0,7 mm

Szín

Fekete

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

9623883980

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk