Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cső és rögzítőbilincs, Multifix stl/gumi nélkül

Cső és rögzítőbilincs, Multifix stl/gumi nélkül

Cikksz. 054230515

EAN 4038898480440

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cső és rögzítőbilincs, Multifix stl/gumi nélkül

Cikksz. 054230515

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fastening clamp for pipes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

15 mm

Névleges átmérő (D)

5 mm

Peremfurat (d1)

M6

Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S)

13,7 mm

Szabványok

DIN 3016

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk