Cső- és rögzítőbilincs Multifix
Cső- és rögzítőbilincs, Multifix A4/EPDM
Cikksz. 054664 20
EAN 4038898907909
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rögzítőbilincs gumiprofillal
Merevített fülek
A támasztóalátétek megakadályozzák, hogy a fülek nagy mechanikai igénybevétel esetén eltörjenek
Gumiprofil
- Rezgés elleni védelem
- Szivárgás elleni védelem
- Hangelnyelő
- Kiválóan ellenáll a súrlódásnak, alkoholnak, savaknak és lúgoknak
Adatlapok(X)
Csövek, kábelek, kábelkötegek, védőcsövek, tömlők és egyéb vezetékek rögzítéséhez motorok, karosszériák, tartógerendák, szerelvények, gépek stb. esetén.
![]() | |
Szélesség (B) | 20 mm |
Névleges átmérő (D) | 64 mm |
Peremfurat (d1) | M8 |
Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság (S) | 46,5 mm |
Szabványok | DIN 3016 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Gumiprofil szín | Fekete |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |