Csiszolótárcsa, Useit Superpad, jármű
Csiszolópapír korong Useit Superpad
CSISZOLPPR-TPZR-USEIT-P-AUTÓ-P180-D50MM
Cikksz. 0581300180
EAN 4046778816517
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A teljes felületén perforált csiszolókorong
- A csiszolópor teljes mértékben elszívható az egész felületről.
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület, magas anyagleválasztási teljesítmény.
Por- és takarásmentes munkavégzés
Rövidebb csiszolási idő és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos perforált csiszolópapírokkal
Idő- és költségmegtakarítás.
A hagyományos perforált csiszolóanyagokkal ellentétben az Useit Superpad P Vehicle lyukkialakítását az anyaghoz és a keletkező pormennyiséghez optimalizálták.
Nem tömődik el a csiszolótárcsa
Az Useit® Superpad P Vehicle általánosan alkalmazható bármilyen támasztótányérhoz (lyukkialakítástól függetlenül) – porelszívással vagy elszívás nélkül.
Habszivacs szigetelés
Nyomáskompenzálás
A habszivacs szigetelés csökkenti a pontszerű nyomást a felületen.
Az éleken, peremeken és íveken keresztül történő csiszolás kockázata minimálisra csökken.
A csiszolás eredményére az alábbi tényezők lehetnek hatással:
- 1. A felület állapota (töltőanyag típusa, szórási mintázat, átszáradás mértéke).
- 2. A megmunkáló (csiszolási nyomás, előtolás, csiszolási technika).
- 3. A támasztótányér (kialakítás, pl. az alakja és a keménysége).
- 4. A csiszolószerszám (fordulatszám, meghajtás, lökethossz, elszívás, stb.).
Adatlapok(X)
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szemcseméret | 180 |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |