Csiszolószalag tisztító
Csiszolószalag tisztító
SZALAGCSISZOLÓ TISZTÍTÓ
Cikksz. 089301
EAN 4011231831871
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rugalmas tisztító a lecsiszolt anyagmaradványok eltávolítására, amelyek életlenné teszik a szalag csiszolószemcséit
 - Hosszú ideig hatékonnyá teszi a szalagot
 - Biztosítja az egyenletes csiszolást
 - Megakadályozza a karcolódást
 - Meghosszabbítja a szalag kicserélése között eltelt időtartamot
 
A tisztítót enyhe szögben, a szalag forgásirányában kell tartani (lásd az ábrát)
Adatlapok(X)
Tartsa a tisztítót szilárdan a szalag felületével szemben, amíg az összes maradványt eltávolítja. A szalagnak vagy a tárcsának normál fordulatszámon kell működnie
Kémiai bázis  | Természetes kaucsuk  | 
Sűrűség  | 0,93 g/cm³  | 
Hosszúság  | 209 mm  | 
Szélesség  | 41 mm  | 
Magasság  | 41 mm  | 
Tárolhatóság a gyártástól számítva  | 24 Hónap  | 
Terméktömeg (darabonként)  | 243,000 g  |