Csiszolópapír-tekercs, Useit® Superpad, fa
Fa csiszolópapír tekercs, Useit Superpad
CSISZP-TKRCS-USEIT-P-P150-115MM-18M
Cikksz. 0581230150
EAN 4046778387345
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
- Por- és takarásmentes működés
Időt és pénzt takarít meg
Rövidebb csiszolási idő és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos perforált csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolóanyag
A lyukmintát az anyaghoz és a keletkező por mennyiségéhez optimalizálták.
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható, elszívással vagy elszívás nélkül.
Forma | Görgő |
Szélesség x hosszúság | 115 mm x 18 m |
Szemcseméret | 150 |
Hordozóanyag | D-papírsúly |