Csiszolópapír-szalag, Useit® Superpad, fa
Fa csiszolópapír szalag Useit Superpad
USEIT-CSISZOLÓPAPÍR-P-P80-70X120MM
Cikksz. 058121080
EAN 4046778301686
 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
- Por- és takarásmentes munka
Idő- és költségmegtakarítás
Rövidebb csiszolási idő, és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos lyukas csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolószalag
A lyukkialakítása optimalizálva lett az anyaghoz és a keletkező pormennyiséghez.
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható, elszívással vagy elszívás nélkül.
| Forma | Sáv | 
| Szélesség x hosszúság | 70 mm x 120 mm | 
| Fúrási kép | Többszörös perforáció | 
| Szemcseméret | 80 | 
| Ragasztórendszer | Tépőzár | 
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |