Csiszolópapír-szalag, Useit® Superpad, fa
Fa csiszolópapír szalag Useit Superpad
USEIT-CSISZOLÓPAPÍR-P-P150-81X133MM
Cikksz. 0581212150
EAN 4046778302430
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
- Por- és takarásmentes munka
Idő- és költségmegtakarítás
Rövidebb csiszolási idő, és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos lyukas csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolószalag
A lyukkialakítása optimalizálva lett az anyaghoz és a keletkező pormennyiséghez.
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható, elszívással vagy elszívás nélkül.
Forma | Sáv |
Szélesség x hosszúság | 81 mm x 133 mm |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Szemcseméret | 150 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |