Csiszolópapír, háromszög, Useit® Superpad, fához
Fa csiszolópapír, háromszög, Useit Superpad
CSISZOLÓPAPÍR-USEIT-P-P240-100X147MM
Cikksz. 0581221240
EAN 4046778304847
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csiszolópor a teljes felületről alaposan elszívódik
- Nincsen eltömődés, magas csiszolási teljesítmény, hosszú élettartam, egyenletes csiszolt felület
- Por- és takarásmentes működés
Időt és pénzt takarít meg
Rövidebb csiszolási idő és hatékonyabb munkavégzés, négyszer magasabb csiszolási teljesítmény szemben a hagyományos perforált csiszolópapírokkal
Nem tömődik el a csiszolóanyag
A lyukmintát az anyaghoz és a keletkező por mennyiségéhez optimalizálták.
Adatlapok(X)
A fához való Würth Superpad univerzálisan alkalmazható, elszívással vagy elszívás nélkül.
Forma | Háromszög alakú |
Delta csiszolópapír méret | 100 x 147 mm |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Szemcseméret | 240 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |