Csiszolóhüvely, szintetikus korund (alumínium-oxid) Expanziós és felfújható görgőkhöz
Szövet csiszolóhüvely, normál korund
CSISZOLÓGYŰRŰ-FAB-G80-100X100MM
Cikksz. 067290580
EAN 4038898841449
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lezárás tekercselő technikával
- Sima, egyenletes csiszolás
- A lezárás nem üti a felületet
Nincsenek rezgési nyomok a munkadarabon
- Független a forgási iránytól
Strapabíró X-lenvászon szövet
Nagy szakítószilárdság
Tömör műgyantakötés
Hosszú élettartam
Max. fordulatszám: 2800 ford./perc
Adatlapok(X)
Ideális felületek csiszolásához, könnyű sorjázási munkákhoz és futtatási szín eltávolításához
Megmunkálható anyagok:
Acél, kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, valamint fa és műanyagok.
| Átmérő x Szélesség | 100 x 100 mm | 
| Max. fordulatszám | 2800 Ford/perc | 
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid (normál korund) | 
| Hordozóanyag | X-lenvászon | 
| Szemcseméret | 80 | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!