Csillapítórendszer REDOSLIDE Z beltéri tolóajtó-vasalathoz
Csillapítórendszer, redoslide Z
Cikksz. 0687920090
EAN 4052703537020
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerű felszerelés közvetlenül a kocsira
 
REDOSLIDE Z soft-close rendszer egy ajtóhoz, egyoldalas soft-close rendszer (kétoldalas soft-close rendszerhez rendeljen két készletet).
Nem alkalmas a Redoslide Z45-H típushoz.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Min. a következő ajtótömeghez:  | 60 kg  | 
Max. a következő ajtótömeghez:  | 100 kg  |