Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillapító matrac

Csillapító matrac
CSILLAPÍTÓ PÁRNA 500X500X6

Cikksz. 0862003075

EAN 4046777052107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillapító matrac

Cikksz. 0862003075

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felületi nyomás megnövekedésének megakadályozásához a tetőpaneleken
  • A speciális anyagösszetételnek köszönhetően hatékonyan csökkenti a tetőburkolatra nehezedő felületi nyomást

  • A csillapító szőnyeg csökkenti a szelektív terhelést, és elősegíti az egyenletes terheléselosztást

  • Sokoldalú és ideális a különböző tetőtípusokhoz

  • Az ék alakú csillapító szőnyeget a tető lejtőinek kompenzálására használják a Varifix szerelősín lábazat felszerelésekor
Megjegyzés

Csak max. 5°-os lejtésű tetőkhöz alkalmas.



Szerelősín lábazat nélkül nem használható közvetlen terhelésekhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A csillapító szőnyeget a felületi nyomás megnövekedésének megakadályozásához használják a tetőburkolaton.



2,5°-os (cikksz. 0862003076) vagy 5°-os (cikksz. 0862003078) lejtéssel rendelkező lapos tetőkhöz. A szőnyeget közvetlenül a szerelősín-lábazat alá helyezik, a lábak kiegyenlítéséhez.

Útmutató

A szőnyeg széles oldala lefelé néz. A pontos beigazításhoz az összes sínlábat ugyanabba a magasságba kell emelni forgólézer vagy vízmérték segítségével.

Hosszúság

500 mm

Szélesség

500 mm

Magasság

6 mm

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Terméktömeg (darabonként)

1298,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Készlet szerelősín lábazathoz

SZERELŐSÍN TALP KÉSZLET 300/500

Különböző magasságok kiegyenlítéséhez
x 1 db
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (310X310X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db
Védőfilc UV-sugárzás ellen

UV VÉDŐ FÓLIA (510X510X4)

Javasolt PVC tető alátétfóliával együtt használni, így megakadályozható a lágyítószerek bekerülése a tető alátétfóliába.
x 10 db