Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillagkulcskészlet, extra hosszú 6 részes

Csillagkulcskészlet, 6 részes, extra hosszú
KETTŐS-CSILLAGKULCS-KLT-EXTRA-HOSSZÚ-6DB

Cikksz. 071423550
EAN 4053479369570

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A feltekerhető szerszámtartó a csomag része
  • Kivitel: Metrikus

  • Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV, tizenkétlapú

  • Szabvány: Kulcs laptávolság a DIN 475 Part II előírásnak megfelelően

  • Anyaga: Króm-vanádium acél

  • Felület: Krómozott alaptest, matt selyemfényű

  • Forma: Egyenes, nagyon vékony gyűrűkialakítás a nehezen elérhető helyekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális csatlakozású tengelykarima, tengelycsukló, gömbcsukló és támasztócsukló, tengelycsukló csavarkötései.

Number of pieces in assortment/set

6 darab

Kulcsnyílás

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

Tartalmaz: Csillagkulcskészlet, extra hosszú 6 részes:
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW10X11

Leírás:
10 x 11 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW12X14

Leírás:
12 x 14 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW13X15

Leírás:
13 x 15 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW16X18

Leírás:
16 x 18 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

KETTŐS-CSILLAGKULCS-METR-EXTRA-H-SW17X19

Leírás:
17 x 19 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csillagkulcs, extra hosszú

METR-KETT-CSILLAGKULCS-EXTRA-HOSSZ-22X24

Leírás:
22 x 24 mm
Nagy meghúzási és lazítási erőkhöz.
Mennyiség: 1 x