Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

Csillagkulcs, 9x12 mm-es négyzetes, csatlakozó szár
CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-21MM

Cikksz. 0714750621
EAN 4065746691222

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
  • Alkalmas szűk helyeken való szerelési munkákhoz

  • Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Négyszög csap betét

9 x 12 mm

Külső négyszög hajtás

21 mm

Anyag

Króm-vanádium acél, edzett

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L1)

51,1 mm

Fejhossz (L2)

34,5 mm

Fejátmérő (D1)

34,0 mm

Négylap magasság (D2)

12,0 mm

Hajtás collban

1

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(12-60NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
x 1 db
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(20-100NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez